SIEMENS - SIE8PQ50002BA38 Segregazione laterale, A:450mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 450 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948172827
Artikelnummer
SIE8PQ50002BA38
Herstellernummer
8PQ50002BA38
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
450 mm
Breite:
2 mm
suddivisione laterale, A: 450mm