SIEMENS - SIE8PQ50002BA37 Segregazione laterale, A:400mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 400 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948172810
Artikelnummer
SIE8PQ50002BA37
Herstellernummer
8PQ50002BA37
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
2 mm
suddivisione laterale, A: 400mm


