SIEMENS - SIE8PQ50002BA27 Segregazione laterale, A: 100mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Höhe - 100 mm
Breite - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948172728
Artikelnummer
SIE8PQ50002BA27
Herstellernummer
8PQ50002BA27
Hersteller
SIE
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1.5 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
100 mm
Breite:
2 mm
suddivisione laterale, A: 100 mm


