Startseite

SIEMENS - SIE8PQ30000BA82 Guida di sostegno A: 1600mm

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ30000BA82 Guida di sostegno A: 1600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 42 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 40 mm

  • Höhe - 1600 mm

  • Breite - 42 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948167755

Artikelnummer

SIE8PQ30000BA82

Herstellernummer

8PQ30000BA82

Hersteller

SIE

Geeignet für Gehäusebaubreite:

42 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

40 mm

Höhe:

1600 mm

Breite:

42 mm

base di connessione A: 1600mm