Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23084BA02 Tetto IP40, La: 800mm P: 400mm

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23084BA02 Tetto IP40, La: 800mm P: 400mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948161470

Artikelnummer

SIE8PQ23084BA02

Herstellernummer

8PQ23084BA02

Hersteller

SIE

Breite:

800 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

400 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

lamiera di copertura IP40, La: 800mm, P: 400mm