Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23068BA02 Tetto IP40, La: 600mm P: 800mm

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23068BA02 Tetto IP40, La: 600mm P: 800mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 800 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948161463

Artikelnummer

SIE8PQ23068BA02

Herstellernummer

8PQ23068BA02

Hersteller

SIE

Breite:

600 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

800 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

800 mm

lamiera di copertura IP40, La: 600mm, P: 800mm