Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23066BA04 AMPLIAMENTO TETTO IPX1 B600/P600 - 8PQ23066BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 600 mm

  • Höhe - 62 mm

  • Tiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

74 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161630

Artikelnummer

SIE8PQ23066BA04

Herstellernummer

8PQ23066BA04

Hersteller

SIE

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

600 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

600 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5020

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

alzata lamiera del tetto IPX1 La: 600mm, P: 600mm

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie