SIEMENS - SIE8PQ23064BA05 Chiusura di base IP55 La: 600mm P: 400mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948162170
Artikelnummer
SIE8PQ23064BA05
Herstellernummer
8PQ23064BA05
Hersteller
SIE
Breite:
600 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
chiusura di base IP55, La: 600mm, P: 400mm


