SIEMENS - SIE8PQ23064BA04 AMPLIAMENTO TETTO IPX1 B600/P400 - 8PQ23064BA04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Dachbeplankung - ja
Geeignet für Bodenbeplankung - nein
Breite - 600 mm
Höhe - 62 mm
Tiefe - 400 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
63 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4042948161623
Artikelnummer
SIE8PQ23064BA04
Herstellernummer
8PQ23064BA04
Hersteller
SIE
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
62 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
5020
Mit Entlüftung:
nein
Geeignet für Außeneinsatz:
nein
Mit Kabeleinführung:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


