SIEMENS - SIE8PQ23046BA02 Tetto IP40, La: 400mm P: 600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Breite - 400 mm 
- Höhe - 1.5 mm 
- Tiefe - 600 mm 
- Farbe - sonstige 
- Geeignet für Außenaufstellung - nein 
Packung
- 1 ST 
EAN
4042948161425
Artikelnummer
SIE8PQ23046BA02
Herstellernummer
8PQ23046BA02
Hersteller
SIE
Breite:
400 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
600 mm
Farbe:
sonstige
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
verzinkt
Mit Entlüftung:
ja
Mit Kabeleinführung:
nein


