Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23044BA04 AMPLIAMENTO TETTO IPX1 B400/P400 - 8PQ23044BA04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Dachbeplankung - ja

  • Geeignet für Bodenbeplankung - nein

  • Breite - 400 mm

  • Höhe - 62 mm

  • Tiefe - 400 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4042948161593

Artikelnummer

SIE8PQ23044BA04

Herstellernummer

8PQ23044BA04

Hersteller

SIE

Geeignet für Dachbeplankung:

ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

nein

Breite:

400 mm

Höhe:

62 mm

Tiefe:

400 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

400 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

5020

Mit Entlüftung:

nein

Geeignet für Außeneinsatz:

nein

Mit Kabeleinführung:

nein

alzata lamiera del tetto IPX1 La: 400mm P: 400mm

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie