Startseite

SIEMENS - SIE8PQ23026BA01 Tetto IP55, La: 1200mm P: 600mm

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8PQ23026BA01 Tetto IP55, La: 1200mm P: 600mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 1.5 mm

  • Tiefe - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948168325

Artikelnummer

SIE8PQ23026BA01

Herstellernummer

8PQ23026BA01

Hersteller

SIE

Breite:

1200 mm

Höhe:

1.5 mm

Tiefe:

600 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

lamiera di copertura IP55, La: 1200mm, P: 600mm