SIEMENS - SIE8PQ23024BA02 Tetto IP40, La: 1200mm P: 400mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 1200 mm
Höhe - 1.5 mm
Tiefe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
4042948168332
Artikelnummer
SIE8PQ23024BA02
Herstellernummer
8PQ23024BA02
Hersteller
SIE
Breite:
1200 mm
Höhe:
1.5 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
lamiera di copertura IP40, La: 1200mm, P: 400mm


