SIEMENS - SIE8MR65235LV25 VENT FILTRO,58M3,125X125,230V,IP55 - 8MR65235LV25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - ja
Packung
1 ST
Produktserien
SIVACON 8MR6
EAN
4042948185773
Artikelnummer
SIE8MR65235LV25
Herstellernummer
8MR65235LV25
Hersteller
SIE
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
57.96 m³/h
Bemessungsleistung:
20 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
148 mm
Höhe:
148 mm
Tiefe:
70 mm