Startseite

SIEMENS - SIE8MR64236LV30 VENT FILTRO,115M3,177X177,230V,IP54,EMC - 8MR64236LV30

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948185933

Artikelnummer

SIE8MR64236LV30

Herstellernummer

8MR64236LV30

Hersteller

SIE

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

114.84 m³/h

Bemessungsleistung:

20 W

EMV-Ausführung:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schraubbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

204 mm

Höhe:

204 mm

Tiefe:

90 mm

ventilatore con filtro, Apertura: B: 177 mm, H: 177 mm, RAL 7035, IP54, EMC, flusso di aria: 115 m3/h, Ue AC: 230 V

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie