SIEMENS - SIE8MR64235VL80 VENTILATORE CON FILTRO DA TETTO IP54 - 8MR64235VL80

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869503219
Artikelnummer
SIE8MR64235VL80
Herstellernummer
8MR64235VL80
Hersteller
SIE
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Dachlüfter:
ja
Volumenstrom, freiblasend:
839.88 m³/h
Bemessungsleistung:
135 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schnappbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
361 mm
Höhe:
361 mm
Tiefe:
203 mm


