Startseite

SIEMENS - SIE8MR64235LV80 VENT FILTRO,930M3,292X292,230V,IP54 - 8MR64235LV80

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Volumenstrom, freiblasend - 929.88 m³/h

  • Spannungsart - AC

  • Höhe - 323 mm

  • Breite - 323 mm

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948185667

Artikelnummer

SIE8MR64235LV80

Herstellernummer

8MR64235LV80

Hersteller

SIE

Volumenstrom, freiblasend:

929.88 m³/h

Spannungsart:

AC

Höhe:

323 mm

Breite:

323 mm

Schutzart (IP):

IP54

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Anzahl der Lüfter:

1

Farbe:

grau

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Mit Filter:

ja

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Tiefe:

147 mm

Dachlüfter:

nein

Bemessungsleistung:

135 W

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (NEMA):

sonstige

RAL-Nummer:

7035

ventilatore con filtro, Apertura: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7035, IP54, flusso di aria: 930 m3/h Ue AC: 230 V

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie