Startseite

SIEMENS - SIE8MR64232LV60 VENT FILTRO,580M3,292X292,230V,IP54 - 8MR64232LV60

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8MR64232LV60 VENT FILTRO,580M3,292X292,230V,IP54

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V

  • Betriebsspannung DC - -99999...0 V

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SIVACON 8MR6

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

230...230 V

Betriebsspannung DC:

-99999...0 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

579.96 m³/h

Bemessungsleistung:

64 W

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

323 mm

Höhe:

323 mm

Tiefe:

155 mm

ventilatore con filtro, Apertura: B: 292 mm, H: 292 mm, RAL 7032, IP54, flusso di aria: 580 m3/h Ue AC: 230 V Climatizzazione di sistema SIVACON 8MF / 8MR - per linterno del quadro. Realizzazione della climatizzazione di sistema a fronte di esigenze specifiche. SIVACON 8MR assicura il funzionamento senza disturbi degli apparecchi da incasso elettrici ed elettronici installati nel quadro anche in condizioni ambientali gravose. Esso impedisce inoltre la formazione di condensa o danneggiamenti dovuti al gelo, proteggendo quindi dai guasti funzionali conseguenti. Il portfolio va dai ventilatori con filtro attraverso i condizionatori e i riscaldatori fino ai termostati. In alternativa si possono impiegare in locali tecnici quadri aerati per i quali la climatizzazione è assicurata dalla convezione naturale.