Startseite

SIEMENS - SIE8MR64115LV10 VENT FILTRO,25M3,92X92,115V,IP54 - 8MR64115LV10

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Lüfter - 1

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 115...115 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 115...115 V

  • Spannungsart - AC

  • Geeignet für Wandeinbau - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948185476

Artikelnummer

SIE8MR64115LV10

Herstellernummer

8MR64115LV10

Hersteller

SIE

Anzahl der Lüfter:

1

Betriebsspannung AC 50 Hz:

115...115 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

115...115 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Wandeinbau:

ja

Ausgeführt als Einschublüfter:

nein

Umlüfter:

nein

Dachlüfter:

nein

Mit Filter:

ja

Volumenstrom, freiblasend:

24.84 m³/h

Bemessungsleistung:

12 W

EMV-Ausführung:

nein

Schutzart (IP):

IP54

Schutzart (NEMA):

sonstige

Montageart:

Schnappbefestigung

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Breite:

105 mm

Höhe:

105 mm

Tiefe:

60 mm

ventilatore con filtro, Apertura: B: 92 mm, H: 92 mm, RAL 7035, IP54, flusso di aria: 25 m3/h, Ue AC: 115 V, con cavo di collegamento 0,5 m,

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie