SIEMENS - SIE8MR64006GV30 FILTRO DI SCARICO 177X177MM,IP54 EMC - 8MR64006GV30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandeinbau - ja
Ausgeführt als Einschublüfter - nein
Dachlüfter - nein
Mit Filter - ja
EMV-Ausführung - ja
Packung
1 ST
EAN
4042948185988
Artikelnummer
SIE8MR64006GV30
Herstellernummer
8MR64006GV30
Hersteller
SIE
Geeignet für Wandeinbau:
ja
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Dachlüfter:
nein
Mit Filter:
ja
EMV-Ausführung:
ja
Schutzart (IP):
IP54
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
204 mm
Höhe:
204 mm
Tiefe:
32 mm


