SIEMENS - SIE8MR63235DL42 VENT DA TETTO,690M3,345X265MM115V,IP44 - 8MR63235DL42

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung DC - 0...0 V
Spannungsart - AC
Packung
1 ST
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung DC:
0...0 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
ja
Mit Filter:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
690.12 m³/h
Bemessungsleistung:
110 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
420 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
108 mm