SIEMENS - SIE8MR63235DL40 VENT DA TETTO,405M3,345X265MM115V,IP44 - 8MR63235DL40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 230...230 V
Spannungsart - AC
Geeignet für Wandeinbau - nein
Packung
1 ST
Produktserien
SIVACON 8MR6
EAN
4042948186091
Artikelnummer
SIE8MR63235DL40
Herstellernummer
8MR63235DL40
Hersteller
SIE
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230...230 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Wandeinbau:
nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
nein
Umlüfter:
nein
Dachlüfter:
ja
Mit Filter:
nein
Volumenstrom, freiblasend:
405 m³/h
Bemessungsleistung:
40 W
EMV-Ausführung:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
420 mm
Höhe:
340 mm
Tiefe:
108 mm