Startseite

SIEMENS - SIE8MR21325A SCALDSEMICONDTERM120-250V,150W,15GC - 8MR21325A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 150 W

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 120...240 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 120...240 V

  • Spannungsart - AC

  • Mit Lüfter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169675116

Artikelnummer

SIE8MR21325A

Herstellernummer

8MR21325A

Hersteller

SIE

Bemessungsleistung:

150 W

Betriebsspannung AC 50 Hz:

120...240 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

120...240 V

Spannungsart:

AC

Mit Lüfter:

nein

Mit Raumthermostat:

ja

Breite:

60 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

120 ... 240 V, 150 W, 15 °C CSF060, 06021.0-00

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie