Startseite

SIEMENS - SIE8MF18853BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 1800X800X500 - 8MF18853BR4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869540993

Artikelnummer

SIE8MF18853BR4

Herstellernummer

8MF18853BR4

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

800 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP40

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

1

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

9800 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

540 N

Mit Tür:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Vorprägungen:

nein

SIVACON

Involucro del quadro elettrico, senza pareti laterali, progettato secondo IEC 62208 e con grado di protezione IP40.

Dettagli tecnici:

  • A: 1800 mm
  • L: 800 mm
  • P: 500 mm

Vantaggi per il cliente:

  • Il sistema modulare SIVACON 8MF1 consente soluzioni su misura per quasi tutti i settori e le applicazioni industriali.
  • Completamente premontati, adattati alle esigenze o sviluppati in modo interamente personalizzato.
  • Disponibile in 90 grandezze e combinabile con più di 2.000 elementi singoli.
  • Quadri completi disponibili in tre esecuzioni: chiuso, ventilato e con finestra di ispezione.
  • Testati riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova d'urto.
  • Caratteristiche di assemblaggio a vite per elevata stabilità.
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per resistenza elevata alle influenze ambientali.
  • Varianti antisismiche e involucri vuoti per quadri elettrici compatibili elettromagneticamente.
  • Fornibili in molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.