Startseite

SIEMENS - SIE8MF18053BR4 ARMADIO SI IP40 HXWXD 1800X1000X500 - 8MF18053BR4

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1000 mm

  • Höhe - 1800 mm

  • Tiefe - 500 mm

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869541013

Artikelnummer

SIE8MF18053BR4

Herstellernummer

8MF18053BR4

Hersteller

SIE

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1000 mm

Höhe:

1800 mm

Tiefe:

500 mm

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP40

Mit Montageplatte:

ja

Schlagfestigkeit:

IK09

Freistehend:

nein

Mit Sichttür:

nein

Schrägdach:

nein

Anzahl der Türen:

2

Koppelbar:

ja

Mastbefestigung:

nein

Bodenstehendes Wandmodell:

ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

ja

Anzahl der Schlösser:

0

Geeignet für Wandeinbau:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Eckmodell:

ja

Mit Lüftungstür:

nein

Zwischeneinbau:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

Geeignet für metrische Montage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Mit rückseitiger Tür:

nein

Max. zulässige Belastung des Gehäuses/Schranks nach IEC 62208:

9800 N

Max. zulässige Belastung der Tür(en) nach IEC 62208:

540 N

Mit Tür:

nein

Transparenter Deckel:

nein

Vorprägungen:

nein

SIVACON

Involucro del quadro elettrico, senza pareti laterali, progettato per soddisfare una vasta gamma di esigenze industriali con un sistema modulare versatile.

Dettagli tecnici:

  • Standard: IEC 62208
  • Grado di protezione: IP40
  • Dimensioni: A: 1800 mm, L: 1000 mm, P: 500 mm
  • Test conformi a IEC 61439 riguardo a resistenza alla corrosione, resistenza al calore, resistenza a calore anormale e fuoco, al sollevamento, alla prova durto, grado di protezione dei rivestimenti, integrità del collegamento del conduttore di protezione e capacità di dispersione della potenza dissipata.
  • Varianti antisismiche e involucri vuoti disponibili per quadri elettrici elettromagneticamente compatibili.
  • Dimensionamento della dispersione del calore calcolabile con software SIMARIS therm.

Vantaggi per il cliente:

  • Armadi di sistema assemblati a vite con elevata stabilità.
  • Involucri zincati elettroliticamente e verniciati a polveri per elevata resistenza alle influenze ambientali.
  • Disponibilità di molti colori speciali e funzionali, anche in varianti multicolore con un aumento minimo del tempo di consegna.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.