Startseite

SIEMENS - SIE8GB20522 MORSETTIERA N/PE 19 MORS. X SIMBOX WP - 8GB20522

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GB20522 MORSETTIERA N/PE 19 MORS. X SIMBOX WP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4001869220987

Artikelnummer

SIE8GB20522

Herstellernummer

8GB20522

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

    Simbox Universal WP morsettiera N/PE 2x5x 25 mm2+2x14x 10 mm2 Quadri centralino ALPHA SIMBOX

    I quadri centralino ALPHA SIMBOX sono concepiti per lo sfruttamento ottimale dello spazio anche in condizioni difficili.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 2x5x25 mm2 + 2x14x10 mm2
    • Tipo: Universal WP morsettiera
    • Capacità di cablaggio: Spazi ampiamente dimensionati
    • Accessori: Ampia gamma per installazione da incasso/da tramezzo (morsetti, strisce di copertura, serratura per porta)

    Vantaggi per i clienti:

    • Ottimizzazione dello spazio anche in condizioni difficili.
    • Facilitazione dell'installazione graziea una vasta gamma di accessori disponibili.
    • Design pratico per un cablaggio efficiente.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie