SIEMENS - SIE8GB20521 MORSETTIERA N/PE 13 MORS. X SIMBOX WP - 8GB20521
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - ja
Ersatzteil - nein
Packung
1 ST
EAN
4001869220970
Artikelnummer
SIE8GB20521
Herstellernummer
8GB20521
Hersteller
SIE
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
- Design: ALPHA SIMBOX XL offre spazi di cablaggio ampiamente dimensionati.
- Accessori: Ampia gamma di accessori per l'installazione da incasso/da tramezzo (morsetti, strisce di copertura, serratura per porta).
- Consente un utilizzo efficiente dello spazio anche in condizioni difficili.
- Facilita l'installazione grazie alla disponibilità di vari accessori.
Simbox Universal WP morsettiera N/PE 2x3x 25 mm2+2x10x 10 mm2 Quadri centralino ALPHA SIMBOX
I quadri centralino ALPHA SIMBOX sono concepiti per lo sfruttamento ottimale dello spazio anche in condizioni difficili.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


