SIEMENS - SIE8GB13743 SIMBOX WP 4FILE 18 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 4
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
61 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869232331
Artikelnummer
SIE8GB13743
Herstellernummer
8GB13743
Hersteller
SIE
Anzahl der Reihen:
4
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
410 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
878 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
160 mm
Einbaubreite:
410 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
878 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
- Tipologia: Quadro di distribuzione a parete
- Protezione: IP65
- Numero di file: 4 file
- Capacità: 72UM
- Accessori: Senza morsettiera
- Ottimale per l'installazione in ambienti esterni grazie alla sua protezione IP65.
- Facilita l'organizzazione e la gestione dei circuiti elettrici con 4 file di distribuzione.
- Design compatto e robusto che si integra facilmente in diverse applicazioni.
Simbox Universal WP Quadro di distribuzione a parete AP, IP65 a 4 file, 72UM, senza morsettiera
Il SIMBOX Universal WP è un quadro di distribuzione a parete progettato per garantire un'elevata protezione contro polvere e umidità.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


