SIEMENS - SIE8GB13733 SIMBOX WP 3FILE 18 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
40 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8011564500020
Artikelnummer
SIE8GB13733
Herstellernummer
8GB13733
Hersteller
SIE
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
410 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
655 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
140 mm
Einbaubreite:
410 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
655 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
- Classe di protezione: IP65
- Dimensione: 3 file, 54TE
- Applicazione: per installazione a parete
- Configurazione: senza morsettiera
- Adatto per l'uso in condizioni ambientali difficili grazie alla protezione IP65.
- Facilita una rapida installazione grazie al design a parete.
- Versatile e spazioso, offre ampia capacità di distribuzione elettrica.
Simbox Universal WP Quadro di Distribuzione a Parete AP
Il SIMBOX Universal WP è un quadro di distribuzione a parete progettato per ambienti esterni con protezione IP65.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


