SIEMENS - SIE8GB13723 SIMBOX WP 2FILE 18 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13723

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufputz
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 18
Art der Abdeckung - Tür
Ausführung Deckel - geschlossen
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869220895
Artikelnummer
SIE8GB13723
Herstellernummer
8GB13723
Hersteller
SIE
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Art der Schließung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Einbautiefe:
70 mm
Einbauhöhe:
463 mm
Einbaubreite:
410 mm
DIN-Schiene:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Farbe:
grau
EMV-Ausführung:
nein
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
463 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
140 mm


