Startseite

SIEMENS - SIE8GB13722 SIMBOX WP 2FILE 12 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13722

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869220888

Artikelnummer

SIE8GB13722

Herstellernummer

8GB13722

Hersteller

SIE

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

298 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

420 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

140 mm

Einbaubreite:

298 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

420 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

    Simbox universal wp quadro di distribuzione a parete ap, ip65 a 2 file, 24um, senza morsettiera

    Il SIMBOX Universal WP è un quadro di distribuzione a parete progettato per garantire un elevato grado di protezione e funzionalità in vari contesti industriali.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Quadro di distribuzione a parete
    • Grado di protezione: IP65
    • Configurazione: 2 file
    • Dimensione: 24UM
    • Senza morsettiera

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP65.
    • Adatto per l'installazione in ambienti difficili.
    • Facilità di montaggio e manutenzione con il design a parete.
    • Massima efficienza nelle applicazioni elettriche grazie alla configurazione a 2 file.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie