SIEMENS - SIE8GB13713 SIMBOX WP 1FILA 18 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13713

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869220871
Artikelnummer
SIE8GB13713
Herstellernummer
8GB13713
Hersteller
SIE
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
410 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
285 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
140 mm
Einbaubreite:
410 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
285 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
- Grado di protezione: IP65
- Numero di file: 1 fila
- Capacità: 18 unità modulari (UM)
- Confezione: senza morsettiera
- Idealeper installazioni esterne grazie al grado di protezione elevato.
- Facile integrazione in spazi ristretti con design compatto.
- Flessibilità nella configurazione e nell'uso senza morsettiera.
Simbox Universal WP Quadro di distribuzione a parete AP, IP65 a 1 fila, 18UM, senza morsettiera
Il Simbox Universal WP è un quadro di distribuzione a parete progettato per proteggere circuiti elettrici in ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


