SIEMENS - SIE8GB13712 SIMBOX WP 1FILA 12 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13712

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 12
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869220864
Artikelnummer
SIE8GB13712
Herstellernummer
8GB13712
Hersteller
SIE
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
12
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
298 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
260 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
140 mm
Einbaubreite:
298 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
260 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
- Grado di protezione: IP65
- Configurazione: 1 fila
- Unità di misura: 12UM
- Tipo: senza morsettiera
- Massima sicurezza per applicazioni esterne grazie al grado di protezione IP65.
- Design compatto e semplice da installare su pareti.
- Flessibilità d'uso senza la necessità di morsettiera, facilitando la configurazione.
Simbox universal wp quadro di distribuzione a parete ap, ip65 a 1 fila, 12um, senza morsettiera
Il SIMBOX Universal WP è un quadro di distribuzione a parete progettato per garantire protezione e robustezza in ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


