Startseite

SIEMENS - SIE8GB13711 SIMBOX WP 1FILA 8 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13711

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869220857

Artikelnummer

SIE8GB13711

Herstellernummer

8GB13711

Hersteller

SIE

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Aufputz

Farbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

215 mm

Schutzart (IP):

IP65

Höhe:

210 mm

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

100 mm

Einbaubreite:

215 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

70 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

210 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

7035

EMV-Ausführung:

nein

    Simbox Universal WP Quadro di distribuzione a parete AP, IP65 a 1 fila, 8UM, senza morsettiera

    Il Simbox Universal WP è un quadro di distribuzione a parete progettato per garantire un'elevata protezione elettrica con un grado di protezione IP65.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Quadro di distribuzione a parete
    • Grado di protezione: IP65
    • Numero di file: 1 fila
    • Unità di misura: 8UM
    • Senza morsettiera: Sì

    Benefici per il cliente:

    • Facilita l'installazione in ambienti con condizioni ambientali difficili.
    • Garantisce una solida protezione contro polvere e spruzzi d'acqua.
    • Design compatto per ottimizzare lo spazio in installazioni resevate.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie