SIEMENS - SIE8GB13710 SIMBOX WP 1FILA 4 U.M. IP65 SPORG. - 8GB13710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 1
Breite in Teilungseinheiten - 4
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869220840
Artikelnummer
SIE8GB13710
Herstellernummer
8GB13710
Hersteller
SIE
Anzahl der Reihen:
1
Breite in Teilungseinheiten:
4
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
143 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
210 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
100 mm
Einbaubreite:
143 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
70 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
210 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7035
EMV-Ausführung:
nein
- Grado di protezione: IP65
- Configurazione: a 1 fila
- Unità di misura: 4UM
- Privo di morsettiera
- Protezione ottimale contro polvere e acqua grazie al grado di protezione IP65.
- Design compatto per un'installazione semplice e veloce.
- Adatto per diverse applicazioni in ambienti esterni.
Simbox Universal WP Quadro di distribuzione a parete AP, IP65 a 1 fila, 4UM, senza morsettiera
Il Simbox Universal WP è un quadro di distribuzione a parete progettato per garantire una protezione affidabile in ambienti esterni.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


