SIEMENS - SIE8GB13323BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 36 U.M. (2X18) P.TR. - 8GB13323BB00
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 36
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
24 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4001869434483
Artikelnummer
SIE8GB13323BB00
Herstellernummer
8GB13323BB00
Hersteller
SIE
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
36
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Breite:
405 mm
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
405 mm
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
135 mm
Einbaubreite:
405 mm
Mit Schloss:
nein
Einbautiefe:
88 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Einbauhöhe:
405 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
sonstige
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
9016
EMV-Ausführung:
nein
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie