Startseite

SIEMENS - SIE8GB13322BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 24 U.M. (2X12) P.TR. - 8GB13322BB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GB13322BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 24 U.M. (2X12) P.TR.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869434476

Artikelnummer

SIE8GB13322BB00

Herstellernummer

8GB13322BB00

Hersteller

SIE

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

285 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

355 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

105 mm

Einbaubreite:

285 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

88 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

355 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

    Simbox se sporgente 24 u.m. (2x12) ip40 classe ii porta trasparente fume'

    Il Simbox SE Sporgente è progettato per offrire una protezione sicura per apparecchiature elettriche in ambienti industriali grazie al suo design robusto e alla classe di protezione IP40.

    Dettagli tecnici:

    • Tipologia: Simbox SE Sporgente
    • Dimensioni: 24 unità modulari (2x12)
    • Classe di protezione: II
    • Grado di protezione: IP40
    • Porta: Trasparente fume'

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'accesso e la visualizzazione delle apparecchiature grazie alla porta trasparente.
    • Assicura una protezione adeguata contro polveri e corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm.
    • Design robusto adatto per ambienti industriali.
    • Facile installazione e configurazione.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie