Startseite

SIEMENS - SIE8GB13312BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 12 U.M. P.TRASP. - 8GB13312BB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GB13312BB00 SIMBOX SE SPO. IP40 12 U.M. P.TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869434469

Artikelnummer

SIE8GB13312BB00

Herstellernummer

8GB13312BB00

Hersteller

SIE

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

230 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

285 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

105 mm

Einbaubreite:

230 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

88 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

285 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Simbox Se Sporgente 12 U.M. (1X12)

Il prodotto è un'unità di distribuzione sporgente progettata per ambienti protetti.

Dettagli tecnici:

  • IP40
  • Classe II
  • Porta trasparente fume

Vantaggi per il cliente:

  • Protezione contro l'ingresso di corpi solidi di dimensioni superiori a 1 mm.
  • Design elegante con porta trasparente che consente la visibilità interna.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie