Startseite

SIEMENS - SIE8GB11323BB00 SIMBOX SE INC. IP40 36 U.M. (2X18) P.TRA - 8GB11323BB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GB11323BB00 SIMBOX SE INC. IP40 36 U.M. (2X18) P.TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 36

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869434421

Artikelnummer

SIE8GB11323BB00

Herstellernummer

8GB11323BB00

Hersteller

SIE

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

36

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

470 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

510 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

90 mm

Einbaubreite:

470 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

88 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

510 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Simbox Se Da Incasso 36 U.M. (2X18) IP40 Classe II Porta Trasparente Fume

Il SIMBOX SE è progettato per l'installazione incassata, offrendo robustezza e visibilità con una porta trasparente fumé.

Dettagli tecnici:

  • Modello: SIMBOX SE DA INCASSO 36 U.M. (2X18)
  • Grado di protezione: IP40
  • Classe: II
  • Tipo di porta: Trasparente fumé

Vantaggi per il cliente:

  • Design moderno e funzionale per installazioni professionali.
  • Facilita l'accesso ai dispositivi e la visualizzazione dello stato degli indicatori luminosi.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie