Startseite

SIEMENS - SIE8GB11322BB00 SIMBOX SE INC. IP40 24 U.M. (2X12) P.TRA - 8GB11322BB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GB11322BB00 SIMBOX SE INC. IP40 24 U.M. (2X12) P.TRA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 2

  • Breite in Teilungseinheiten - 24

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869434414

Artikelnummer

SIE8GB11322BB00

Herstellernummer

8GB11322BB00

Hersteller

SIE

Anzahl der Reihen:

2

Breite in Teilungseinheiten:

24

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

335 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

425 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

90 mm

Einbaubreite:

335 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

88 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

425 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

    Simbox se da incasso 24 U.M. (2X12) IP40 classe II porta trasparente fume'

    Il Simbox SE da incasso è progettato per proteggere apparecchiature elettroniche in ambienti interni, garantendo un'adeguata ventilazione e un accesso sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 24 U.M. (2X12)
    • Grado di protezione: IP40
    • Classe di isolamento: II
    • Materiale: Porta trasparente fumé

    Vantaggi per i clienti:

    • Elevata protezione per le apparecchiature elettriche in installazioni interne.
    • Facile accesso alle attrezzature grazie alla porta trasparente.
    • Design robusto e duraturo per un uso prolungato.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie