Startseite

SIEMENS - SIE8GB11313BB00 SIMBOX SE INC. IP40 18 U.M. P.TRASP. - 8GB11313BB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GB11313BB00 SIMBOX SE INC. IP40 18 U.M. P.TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 18

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869434407

Artikelnummer

SIE8GB11313BB00

Herstellernummer

8GB11313BB00

Hersteller

SIE

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

18

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

315 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

470 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

90 mm

Einbaubreite:

315 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

88 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

470 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

    Simbox se da incasso 18 u.m. (1x18) ip40 classe ii porta trasparente fume'

    Il SIMBOX SE DA INCASSO è un quadro elettrico progettato per l'installazione a incasso, offrendo una soluzione elegante e protettiva per applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensione: 18 unità modulari (1x18)
    • Grado di protezione: IP40
    • Classe di isolamento: Classe II
    • Porta: Trasparente fumé

    Vantaggi per i clienti:

    • Protezione efficace contro polvere e contatti accidentali grazie al grado di protezione IP40.
    • Design elegante e moderno con porta trasparente per una facile visualizzazione degli interruttori.
    • Facilità di installazione a incasso per una gestione ordinata degli impianti elettrici.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie