Startseite

SIEMENS - SIE8GB11312BB00 SIMBOX SE INC. IP40 12 U.M. P.TRASP. - 8GB11312BB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GB11312BB00 SIMBOX SE INC. IP40 12 U.M. P.TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 12

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4001869434391

Artikelnummer

SIE8GB11312BB00

Herstellernummer

8GB11312BB00

Hersteller

SIE

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

12

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

275 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

335 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

90 mm

Einbaubreite:

275 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

88 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

335 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

    Simbox se da incasso 12 u.m. (1x12) ip40 classe ii porta trasparente fume'

    Il Simbox SE DA INCASSO è progettato per offrire una soluzione di montaggio a scomparsa con una porta trasparente, adatta per applicazioni in ambienti con protezione IP40.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 12 unità modulari (1x12)
    • Grado di protezione: IP40
    • Classe di isolamento: II
    • Porta: trasparente fumé

    Vantaggi per i clienti:

    • Estetica elegante grazie alla porta trasparente
    • Installazione semplice e veloce in spazi ridotti
    • Affidabilità in ambienti con protezione contro polvere e umidità

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie