Startseite

SIEMENS - SIE8GB11311BB00 SIMBOX SE INC. IP40 8 U.M. P.TRASP. - 8GB11311BB00

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE8GB11311BB00 SIMBOX SE INC. IP40 8 U.M. P.TRASP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 8

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8011564761056

Artikelnummer

SIE8GB11311BB00

Herstellernummer

8GB11311BB00

Hersteller

SIE

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

8

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Breite:

200 mm

Schutzart (IP):

IP40

Höhe:

245 mm

Transparenter Deckel/Tür:

nein

Ausführung Deckel:

geschlossen

Art der Abdeckung:

Tür

Tiefe:

90 mm

Einbaubreite:

200 mm

Mit Schloss:

nein

Einbautiefe:

88 mm

Anbaumöglichkeit:

nein

Einbauhöhe:

245 mm

Mit Montageplatte:

nein

Art der Schließung:

sonstige

DIN-Schiene:

ja

RAL-Nummer:

9016

EMV-Ausführung:

nein

Simbox Se Da Incasso 8 U.M. (1X8) IP40 Classe II Porta Trasparente Fume

Una soluzione ideale per l'installazione sicura e funzionale di moduli in un ambiente protetto.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Simbox SE DA INCASSO
  • Numero di unità: 8 U.M. (1X8)
  • Grado di protezione: IP40
  • Classe di sicurezza: II
  • Tipo di porta: Trasparente Fume

Vantaggi per il cliente:

  • Design compatto per l'installazione in spazi ridotti.
  • Protezione efficace contro polvere e oggetti solidi.
  • Estetica moderna grazie alla porta trasparente fume.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie