SIEMENS - SIE7KM42111BB003AA0 PAC4200 (VERS. 24V DC)+ SUPPORTO TMP2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Amperemeter - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
4011209893481
Artikelnummer
SIE7KM42111BB003AA0
Herstellernummer
7KM42111BB003AA0
Hersteller
SIE
Amperemeter:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
SENTRON, dispositivo di misura, 7KM PAC4200 e adattatore per guida DIN, LCD, L-L: 500 V, L-N: 289 V, 5 A, a 3 fasi, Modbus TCP, opzionale Modbus RTU / PROFINET / PROFIBUS / DI/DO, energia apparente / energia attiva / reattiva / cos phi, armoniche: 3ª - 31ª, THD, classe 0,2 secondo IEC 61557-12 o classe 0,2S sec. IEC 62053-22, alimentatore da rete per bassissima tensione, DC, morsetti a vite Dispositivo di misura per la misurazione della qualità della rete di alimentazione SENTRON 7KM PAC4200 per lacquisizione precisa di tutte le importanti grandezze di misura elettriche nelle reti di distribuzione dellenergia per la valutazione delle condizioni dellimpianto e della qualità della rete di alimentazione nellindustria di processo e manifatturiera, ma anche per infrastrutture critiche come ospedali e centri di calcolo. I dispositivi di misura per lanalisi rete 7KM PAC4200 rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile le principali grandezze elettriche di alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori. Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto e della qualità della rete. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS e Modbus RTU. Con moduli aggiuntivi, è possibile realizzare ulteriori ingressi e uscite digitali, ingressi analogici, misura diretta del conduttore di neutro, misura di corrente differenziale o funzionalità di gateway RS485. I dispositivi di misura 7KM PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostre esigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.