SIEMENS - SIE6XV18702J IE HYBRID CABLE 2X2 + 4X0,34 SOLD BY M - 6XV18702J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Daten- und Kommunikationskabel - ja
LWL-Kabel - nein
Energiekabel - ja
Koaxialkabel - nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt - 85 mm
Packung
20 M
EAN
4019169831062
Artikelnummer
SIE6XV18702J
Herstellernummer
6XV18702J
Hersteller
SIE
Daten- und Kommunikationskabel:
ja
LWL-Kabel:
nein
Energiekabel:
ja
Koaxialkabel:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
85 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
85 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
85 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
- Flessibile con 2x2 + 4x 0,34 mm²
- 4x CU CAT5 schermato (0,75 mm)
- 4x CU (0,34 mm²)
- Compatibile con IE FC Modular Outlet con Power Insert
- Connettore ibrido IP67
- Fornibile a metraggio fino a 1000 m
- Min. quantità ordinabile 20 m
- Consente un'installazione semplice e flessibile in spazi ristretti.
- Fornisce una connessione sicura e duratura in ambienti difficili.
- Riduce i costi di installazione grazie alla combinazione di dati e alimentazione in un singolo cavo.
- Supporta applicazioni ad alta velocità per una maggiore efficienza operativa.
Industrial Ethernet Hybrid Cable 2x2+4x 0,34
Questo cavo ibrido è progettato per fornire connettività robusta e flessibile in ambienti industriali, combinando funzionalità di dati e alimentazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


