SIEMENS - SIE6SL35250PE255AA1 SINAMICS PM250D-IP65-FSC-A-400V 5,5 KW - 6SL35250PE255AA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...500 V
Max. Ausgangsfrequenz - 650 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 13.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 5.5 kW
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
4.681 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169458627
Artikelnummer
SIE6SL35250PE255AA1
Herstellernummer
6SL35250PE255AA1
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...500 V
Max. Ausgangsfrequenz:
650 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
13.2 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Schutzart (IP):
IP65
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5.5 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
10 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
210 mm
Tiefe:
220 mm
Breite:
445 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Bremschopper integriert:
ja
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120D Power Module PM250D
Il Power Module PM250D è progettato per il convertitore decentrato SINAMICS G120D, consentendo il recupero dell'energia nella rete durante il funzionamento generatorio.
Dettagli tecnici:
- Filtro classe A
- Capacità di recupero in rete dell'energia: 3AC380 ... 480V+10/-10%
- Frequenza: 47 ... 63Hz
- Potenza senza sovraccarico: 5,5kW a 200% 3s, 150% 60S, 100% per 300 s
- Temperatura ambiente: -10 ... +55 °C
- Dimensioni: 210x 450x 220 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP65
- Forme costruttive: FSA ... FSC
- Campo di tensione trifase: 380 V ... 500 V
- Campo di potenza: 0,75 kW ... 7,5 kW
- Adatto per reti TN e TT
Vantaggi per il cliente:
- Risparmio di energia e spazio nel quadro elettrico grazie al recupero dell'energia.
- Eliminazione della necessità di dimensionare una resistenza di frenatura.
- Riduzione delle armoniche di rete tramite un'innovativa tecnica di collegamento.
- Risparmio di spazio e tempo nella progettazione e nell'ordinazione del materiale senza l'uso di una bobina di rete.
- Adatto per applicazioni rilevanti per la sicurezza, diventando un Safety Integrated Drive con una Control Unit fail-safe.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


