Startseite

SIEMENS - SIE6SL33101PE337AA0 SINAMICS PM330 IP20-FSGX-U-400V-200KW - 6SL33101PE337AA0

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzspannung - 380...480 V

  • Eingangsphasenzahl - 3

  • Ausgangsphasenzahl - 3

  • Max. Ausgangsfrequenz - 100 Hz

  • Nennausgangsstrom I2N - 370 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948666586

Artikelnummer

SIE6SL33101PE337AA0

Herstellernummer

6SL33101PE337AA0

Hersteller

SIE

Netzspannung:

380...480 V

Eingangsphasenzahl:

3

Ausgangsphasenzahl:

3

Max. Ausgangsfrequenz:

100 Hz

Nennausgangsstrom I2N:

370 A

Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

200 kW

Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:

160 kW

Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:

5 %

Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:

10 %

Mit Bedienelement:

nein

Einsatz im Industriebereich zulässig:

ja

Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:

nein

Bremschopper integriert:

nein

4-Quadrantenbetrieb möglich:

nein

Art des Umrichters:

U-Umrichter

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

1447 mm

Breite:

452 mm

Tiefe:

327 mm

SINAMICS G120P Power Module PM330 non filtrato senza chopper di frenatura integrato 3AC380 ... 480V+10/-10% 47 ... 63Hz potenza senza sovraccarico: 160kW a 150% 60 s, 100% 240s potenza sovraccarico ridotto: 200kW a 110% 60s, 100% 240S temperatura ambiente 0 ... +40 °C 1447x 452x 328 (AxLaxP), FSGX grado di protezione IP20 senza Control Unit e BOP pannello di comando approvato per CU230P-2 dalla versione firmware V4.6 Power Module SINAMICS Power Module PM330 con grado di protezione IP20 per applicazioni industriali nellindustria di processo per il convertitore di frequenza SINAMICS G120P. I Power Module PM330 sono ottimizzati in modo particolare per semplici applicazioni quali lazionamento di pompe, ventilatori e compressori con caratteristica di carico crescente a velocità variabile. Grazie allo sfruttamento ottimale dellenergia, soddisfano specialmente le esigenze elevate di efficienza energetica. Ciò si ottiene con lefficienza molto elevata, comprovata secondo la EN 50598, varie funzioni di risparmio energetico e la regolazione automatica della frequenza impulsi. I Power Module PM330 sono equipaggiati di serie con un filtro antiradiodisturbi conforme ai limiti fissati per la Categoria C3 e grazie alluso di un filtro di rete esterno rispettano i limiti per limpiego nel primo ambiente (Cat. C2) secondo EN 61800-3. Se necessario si possono collegare filtri du/dt di diversa potenza oppure un Braking Module. Inoltre èdisponibile di serie un collegamento del circuito intermedio. Tutti i componenti di sistemadisponibili sono perfettamente adeguati al PM330. In questo modo si possono realizzare soluzioni di quadri elettrici specifici del cliente in modo sicuro e affidabile riducendo lingombro grazie alla struttura compatta in armadio. Il PM330 si caratterizzaanche per la sua robustezza e e grazie ai componenti e alla verniciatura resistenti ai gas tossici è adatto per linstallazione in ambienti aggressivi. Tutti i connettori e le unità interne sono facilmente raggiungibili. Tramite le reattanze dei uscita sipossono realizzare lunghezze variabili dei cavi motore. Qui è anche consentito il collegamento in serie. I Power Module PM330 sono adatti per il collegamento a reti messe a terra TN/TT e a reti IT non messe a terra, ma non per le reti a 690 V con conduttore esterno messo a terra. La Control Unit CU230P‑2 prevista per i Power Module PM330 non dispone di funzioni Safety Integrated speciali; tuttavia si possono realizzare funzioni di sicurezza con quadri elettrici esterni. Il Power Module PM330 con grado diprotezione IP 20 alimenta motori in una gamma di potenza da 160 kW a 630 kW. Sono disponibili per le grandezze costruttive da GX a JX in un campo di tensione trifase da 380 V a 690 V. Per la scelta del Power Module adatto alle applicazioni si devono utilizzare le seguenti correnti. Con sovraccarico ridotto/low overload (LO), la corrente di carico base IL e con sovraccarico elevato/high overload (HO) la corrente di carico base IH. SINAMICS - lazionamento che fa per me.

SIEMENS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie