SIEMENS - SIE6SL33101PE330AA0 SINAMICS PM330 IP20-FSGX-U-400V-160KW - 6SL33101PE330AA0
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 100 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 300 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 160 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
4042948666579
Artikelnummer
SIE6SL33101PE330AA0
Herstellernummer
6SL33101PE330AA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
100 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
300 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
160 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
132 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Höhe:
1447 mm
Tiefe:
327 mm
Breite:
452 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
SINAMICS G120P Power Module PM330
Il Power Module SINAMICS PM330 è progettato per applicazioni industriali, ottimizzando l'energia e l'efficienza per il funzionamento di pompe, ventilatori e compressori.
Dettagli tecnici:
- Modello: PM330
- Tipo: non filtrato senza chopper di frenatura integrato
- Tensione nominale: 3AC380 ... 480V+10/-10%
- Frequenza: 47 ... 63Hz
- Potenza senza sovraccarico: 132kW a 150% 60 s, 100% 240s
- Potenza sovraccarico ridotto: 160kW a 110% 60s, 100% 240s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40 °C
- Dimensioni: 1447x 452x 328 (AxLxP)
- Grado di protezione: IP20
- Approvato per: CU230P-2 dalla versione firmware V4.6
- Applicazioni: convertitore di frequenza SINAMICS G120P
Vantaggi per il cliente:
- Ottimizzazione per avviamenti semplici di pompe, ventilatori e compressori.
- Eccellente efficienza energetica, comprovata secondo la EN 50598.
- Filtro antiradiodisturbi conforme ai limiti per la Categoria C3.
- Compatibilità con filtri di rete esterni per l'impiego nel primo ambiente (Cat. C2).
- Struttura compatta in armadio che riduce l'ingombro.
- Robustezza grazie a componenti e verniciatura resistenti ai gas tossici.
- Facile accesso a connettori e unità interne.
- Adatto per reti messe a terra TN/TT e reti IT non messe a terra.
- Possibilità di realizzare funzioni di sicurezza con quadri elettrici esterni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


