SIEMENS - SIE6SL32250BE330AA0 SINAMICS PM250-IP20-FSE-A-400V 30KW - 6SL32250BE330AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 75 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 37 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
28.921 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169455275
Artikelnummer
SIE6SL32250BE330AA0
Herstellernummer
6SL32250BE330AA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
75 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
37 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Mit Bedienelement:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
nein
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
-10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
nein
Höhe:
635 mm
Tiefe:
204 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Breite:
275 mm
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
nein
Mit PC-Anschluss:
nein
Unterstützt Protokoll für LON:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM 250
Il Power Module PM 250 è progettato per il recupero dell'energia in rete e per un'ampia gamma di applicazioni nella costruzione di macchine.
Dettagli tecnici:
- Filtro Classe A
- Capacità di recupero in rete dell'energia: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 30kW a 200% 3s, 150% 57S, 100% 240S
- Temperatura ambiente: 0 ... +50 °C
- Potenza sovraccarico ridotto: 37kW con 150% 3 s, 110% 57 s, 100% 240 s
- Temperatura ambiente: 0 ... +40°C
- Dimensioni: 635x 275x 204 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- FSE senza Control Unit e BOP
Vantaggi per il cliente:
- Recupero diretto dell'energia di frenatura in rete, senza chopper di frenatura necessario
- Riduzione dell'ingombro nel quadro elettrico
- Eliminazione della necessità di dimensionare e cablare una resistenza di frenatura
- Riduzione della temperatura interna del quadro elettrico
- Ridotta quantità di armoniche di rete
- Risparmio di spazio e tempo nella progettazione e nell'ordinazione del materiale
- Adatto per applicazioni orientate alla sicurezza
- Disponibilità di piastre di schermatura e kit di collegamento per cablaggio EMC corretto
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


