SIEMENS - SIE6SL32250BE322UA0 SINAMICS PM250-IP20-FSD-U-400V 22KW - 6SL32250BE322UA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzspannung - 380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz - 550 Hz
Nennausgangsstrom I2N - 60 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung - 30 kW
Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
15.861 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4019169457927
Artikelnummer
SIE6SL32250BE322UA0
Herstellernummer
6SL32250BE322UA0
Hersteller
SIE
Netzspannung:
380...480 V
Max. Ausgangsfrequenz:
550 Hz
Nennausgangsstrom I2N:
60 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
30 kW
Schutzart (IP):
IP20
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
nein
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
22 kW
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Einsatz im Industriebereich zulässig:
nein
Höhe:
419 mm
Tiefe:
204 mm
Breite:
275 mm
4-Quadrantenbetrieb möglich:
ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
-99999
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
-99999
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
-99999
Bremschopper integriert:
nein
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Sinamics G120 Power Module PM 250
Il modulo di alimentazione PM250 non filtrato è progettato per il recupero dell'energia in rete in applicazioni a quattro quadranti.
Dettagli tecnici:
- Capacità di recupero in rete dell'energia: 3AC 380 ... 480 V +10/-10 % 47 ... 63 Hz
- Potenza sovraccarico elevato: 22kW a 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s; temperatura ambiente 0 ... +50 °C
- Potenza sovraccarico ridotto: 30kW con 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s; temperatura ambiente 0 ... +40°C
- Dimensioni: 419x 275x 204 (AxLaxP)
- Grado di protezione: IP20
- Tecnologia Efficient Infeed Technology
- Moduli disponibili da FSC a FSF nel campo di tensione trifase tra 380 V e 480 V
- Disponibile con e senza filtro di rete integrato in Classe A
- Collegamento a reti TN, reti TN/TT mese a terra e reti IT non messe a terra
Vantaggi per il cliente:
- Recupero diretto dell'energia di frenatura, riducendo l'ingombro nel quadro elettrico.
- Eliminazione della complessità nel dimensionamento e cablaggio della resistenza di frenatura.
- Riduzione della temperatura interna del quadro elettrico.
- Ridotta quantità di armoniche di rete e assenza di bobina diretta opzionale in ingresso.
- Risparmio di spazio e tempo nella progettazione e nell'ordinazione del materiale.
- Adatto per l'utilizzo in applicazioni orientate alla sicurezza con Control Unit fail-safe.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


